Hager - Plastron plein h 150 x l 600mm quadro4 - quadro5 - quadro+

Hager - Plastron plein h 150 x l 600mm quadro4 - quadro5 - quadro+

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 150 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250616132320

Réf. Sonepar

00010613232

Réf. Fournisseur

UC232

Réf. Commerciale

Hager

largeur

600 mm

hauteur

150 mm

adapté à la largeur de boîtier

600 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

0

adapté à la hauteur de construction du boîtier

150 mm

finition de la surface

galvanisé

matériau

acier

Plastron plein h 150 x l 600mm quadro4 - quadro5 - quadro+