![Hager - Plaque gallery plastique peint 2 postes verticale 71mm anthracite](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/WXP1042.jpg?ts=1712351158436)
Hager - Plaque gallery plastique peint 2 postes verticale 71mm anthracite
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
couleur - anthracite
nombre d'unités - 2
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250617192415
Réf. Sonepar
05083719241
Réf. Fournisseur
WXP1042
Réf. Commerciale
Hager
sens de montage
vertical
couleur
anthracite
nombre d'unités
2
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
type de fixation
autre
qualité du matériau
thermoplastique
avec volet de protection
Non
traitement de la surface
laqué / peint
hauteur d'encastrement
159 mm
largeur d'encastrement
92 mm
largeur
92 mm
sans halogène
Oui
hauteur
159 mm
profondeur
9.3 mm
numéro RAL (équivalent)
7021
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
indice de protection (IP)
IP21
adapté à une boîte de sol
Non
transparent
Non
finition de la surface
mat
adapté à un canal d'allège
Oui
adapté à une installation intégrée
Non
montage encastré
Oui
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
4
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
2
avec grille de montage
Non
nombre d'inserts pour interrupteurs
2
traitement antibactérien
Non
Plaque gallery plastique peint 2 postes verticale 71mm anthracite