![Hager - Plaque gallery 3 postes horizontale 71mm matiere moon glass](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/WXP4013.jpg?ts=1712351167539)
Hager - Plaque gallery 3 postes horizontale 71mm matiere moon glass
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
couleur - blanc
nombre d'unités - 3
porte-étiquette - Non
matériau - verre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250617197106
Réf. Sonepar
05083719710
Réf. Fournisseur
WXP4013
Réf. Commerciale
Hager
sens de montage
horizontal
couleur
blanc
nombre d'unités
3
porte-étiquette
Non
matériau
verre
type de fixation
autre
qualité du matériau
thermoplastique
avec volet de protection
Non
traitement de la surface
autre
hauteur d'encastrement
87.7 mm
largeur d'encastrement
234 mm
largeur
234 mm
sans halogène
Oui
hauteur
87.7 mm
profondeur
9.3 mm
numéro RAL (équivalent)
9016
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
indice de protection (IP)
IP21
adapté à une boîte de sol
Non
transparent
Non
finition de la surface
mat
adapté à un canal d'allège
Oui
adapté à une installation intégrée
Non
montage encastré
Oui
nombre d'unités, horizontales
3
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
6
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
1
avec grille de montage
Non
nombre d'inserts pour interrupteurs
3
traitement antibactérien
Non
Plaque gallery 3 postes horizontale 71mm matiere moon glass