Hager - Plaque gallery 2 postes verticale 71mm matiere moon glass
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
couleur - blanc
nombre d'unités - 2
porte-étiquette - Non
matériau - verre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250617197144
Réf. Sonepar
05083719714
Réf. Fournisseur
WXP4042
Réf. Commerciale
Hager
sens de montage
vertical
couleur
blanc
nombre d'unités
2
porte-étiquette
Non
matériau
verre
type de fixation
autre
qualité du matériau
verre
avec volet de protection
Non
traitement de la surface
autre
hauteur d'encastrement
158.7 mm
largeur d'encastrement
92 mm
largeur
92 mm
sans halogène
Oui
hauteur
158.7 mm
profondeur
9.3 mm
numéro RAL (équivalent)
9016
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
indice de protection (IP)
IP21
adapté à une boîte de sol
Non
transparent
Non
finition de la surface
mat
adapté à un canal d'allège
Oui
adapté à une installation intégrée
Non
montage encastré
Oui
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
2
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
4
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
2
avec grille de montage
Non
nombre d'inserts pour interrupteurs
2
traitement antibactérien
Non
Plaque gallery 2 postes verticale 71mm matiere moon glass