![Hager - Plaque gallery 2 postes verticale 71 mm placage aluminium](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/WXP2042.jpg?ts=1712351141985)
Hager - Plaque gallery 2 postes verticale 71 mm placage aluminium
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
couleur - aluminium
nombre d'unités - 2
porte-étiquette - Non
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250617195287
Réf. Sonepar
05083719528
Réf. Fournisseur
WXP2042
Réf. Commerciale
Hager
sens de montage
vertical
couleur
aluminium
nombre d'unités
2
porte-étiquette
Non
matériau
métal
type de fixation
autre
qualité du matériau
aluminium
avec volet de protection
Non
traitement de la surface
brossé
hauteur d'encastrement
159 mm
largeur d'encastrement
92 mm
largeur
92 mm
sans halogène
Oui
hauteur
159 mm
profondeur
9.3 mm
numéro RAL (équivalent)
9006
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
indice de protection (IP)
IP21
adapté à une boîte de sol
Non
transparent
Non
finition de la surface
mat
adapté à un canal d'allège
Oui
adapté à une installation intégrée
Non
montage encastré
Oui
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
2
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
4
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
2
avec grille de montage
Non
nombre d'inserts pour interrupteurs
2
traitement antibactérien
Non
Plaque gallery 2 postes verticale 71 mm placage aluminium