Hager - Plaque gallery 2 postes horizontale 71mm placage aluminium
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
couleur - aluminium
nombre d'unités - 2
porte-étiquette - Non
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250617195225
Réf. Sonepar
05083719522
Réf. Fournisseur
WXP2012
Réf. Commerciale
Hager
sens de montage
horizontal
couleur
aluminium
nombre d'unités
2
porte-étiquette
Non
matériau
métal
type de fixation
autre
qualité du matériau
aluminium
avec volet de protection
Non
traitement de la surface
brossé
hauteur d'encastrement
88 mm
largeur d'encastrement
163 mm
largeur
163 mm
sans halogène
Oui
hauteur
88 mm
profondeur
9.3 mm
numéro RAL (équivalent)
9006
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
indice de protection (IP)
IP21
adapté à une boîte de sol
Non
transparent
Non
finition de la surface
mat
adapté à un canal d'allège
Oui
adapté à une installation intégrée
Non
montage encastré
Oui
nombre d'unités, horizontales
2
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
4
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
1
avec grille de montage
Non
nombre d'inserts pour interrupteurs
2
traitement antibactérien
Non
Plaque gallery 2 postes horizontale 71mm placage aluminium