Hager - Plaque gallery 1 poste matiere coffee leather
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
couleur - beige
nombre d'unités - 1
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250617196628
Réf. Sonepar
05083719662
Réf. Fournisseur
WXP4902
Réf. Commerciale
Hager
sens de montage
horizontal
couleur
beige
nombre d'unités
1
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
type de fixation
autre
qualité du matériau
thermoplastique
avec volet de protection
Non
traitement de la surface
autre
hauteur d'encastrement
87.7 mm
largeur d'encastrement
92 mm
largeur
92 mm
sans halogène
Oui
hauteur
87.7 mm
profondeur
9.3 mm
numéro RAL (équivalent)
1001
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
indice de protection (IP)
IP21
adapté à une boîte de sol
Non
transparent
Non
finition de la surface
mat
adapté à un canal d'allège
Oui
adapté à une installation intégrée
Non
montage encastré
Oui
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
2
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
1
avec grille de montage
Non
nombre d'inserts pour interrupteurs
1
traitement antibactérien
Non
Plaque gallery 1 poste matiere coffee leather