![Hager - Plaque fond Gamma 13 pour GD113A](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/GS113D.jpg?ts=1712351177488)
Hager - Plaque fond Gamma 13 pour GD113A
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
adapté en tant que paroi latérale - Non
adapté en tant que panneau arrière - Oui
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
avec serrure - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250612993413
Réf. Sonepar
00010299341
Réf. Fournisseur
GS113D
Réf. Commerciale
Hager
matériau
plastique
adapté en tant que paroi latérale
Non
adapté en tant que panneau arrière
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
avec serrure
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
couleur
blanc
largeur
250 mm
hauteur
250 mm
numéro RAL
9010
avec entrée de câble
Non
Plaque fond Gamma 13 pour GD113A
Les Atouts de l'article:
Apporte un niveau de protection classe II aux coffrets gamma+ 13 et 18