![Hager - Plaque arrière pour goulotte lifea p 60mm h 190mm PVC rigide RAL 7030 gris](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/FB6019027030.jpg?ts=1712351181883)
Hager - Plaque arrière pour goulotte lifea p 60mm h 190mm PVC rigide RAL 7030 gris
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur - 190 mm
traitement de la surface - non traité
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
48 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740115889
Réf. Sonepar
00011011588
Réf. Fournisseur
FB6019027030
Réf. Commerciale
Hager
couleur
gris
largeur
190 mm
traitement de la surface
non traité
longueur
2000 mm
matériau
plastique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
indice de protection (IP)
IP30
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
traitement antibactérien
Non
température d'utilisation
-5...60 °C
qualité du matériau
PVC
sans halogène
Non
numéro RAL
7030
Plaque arrière pour goulotte lifea p 60mm h 190mm PVC rigide RAL 7030 gris
Les Atouts de l'article:
Le sytème RK est la solution esthétique idéale pour faire la jonction entre l'armoire ou le coffret électrique et leur conduit d'alimentation ou de départ.