Hager - Plaque arrière pour goulotte lifea p 60mm h 150mm PVC rigide RAL 7030 gris

Hager - Plaque arrière pour goulotte lifea p 60mm h 150mm PVC rigide RAL 7030 gris

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • largeur - 150 mm

  • traitement de la surface - non traité

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740115872

Réf. Sonepar

00011011587

Réf. Fournisseur

FB6015027030

Réf. Commerciale

Hager

couleur

gris

largeur

150 mm

traitement de la surface

non traité

longueur

2000 mm

matériau

plastique

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

indice de protection (IP)

IP30

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

traitement antibactérien

Non

température d'utilisation

-5...60 °C

qualité du matériau

PVC

sans halogène

Non

numéro RAL

7030

Plaque arrière pour goulotte lifea p 60mm h 150mm PVC rigide RAL 7030 gris

Les Atouts de l'article:

Le sytème RK est la solution esthétique idéale pour faire la jonction entre l'armoire ou le coffret électrique et leur conduit d'alimentation ou de départ.