Hager - Plaque arrière pour goulotte lifea p 60mm h 110mm PVC rigide RAL7035 gris clair
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur - 110 mm
traitement de la surface - non traité
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740149952
Réf. Sonepar
00011014995
Réf. Fournisseur
FB6011027035
Réf. Commerciale
Hager
couleur
gris
largeur
110 mm
traitement de la surface
non traité
longueur
2000 mm
matériau
plastique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
indice de protection (IP)
IP30
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
traitement antibactérien
Non
température d'utilisation
-5...60 °C
qualité du matériau
PVC
sans halogène
Non
numéro RAL
7035
Plaque arrière pour goulotte lifea p 60mm h 110mm PVC rigide RAL7035 gris clair
Les Atouts de l'article:
Le sytème RK est la solution esthétique idéale pour faire la jonction entre l'armoire ou le coffret électrique et leur conduit d'alimentation ou de départ.