![Hager - Pince coupe moulure avec longeur de coupe 85mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/L5561.jpg?ts=1712351152277)
Hager - Pince coupe moulure avec longeur de coupe 85mm
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cisailles pour conduites
longueur de lame - 85 mm
lame - lisse
avec coupe-fil - Non
direction - ambidextre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4012740839327
Réf. Sonepar
00011083932
Réf. Fournisseur
L5561
Réf. Commerciale
Hager
modèle
cisailles pour conduites
longueur de lame
85 mm
lame
lisse
avec coupe-fil
Non
direction
ambidextre
matériau de la poignée
autre
longueur
240 mm
Pince coupe moulure avec longeur de coupe 85mm