Hager - Pile lithium 7,2 volts, 5 Ah
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - autre
capacité - 5800 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - sans
tension nominale - 7.2 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599435000480
Réf. Sonepar
00078500048
Réf. Fournisseur
BATLI06
Réf. Commerciale
Hager
désignation des dimensions
autre
capacité
5800 mAh
désignation IEC
autre
autre désignation
sans
tension nominale
7.2 V
largeur
25 mm
modèle
lithium
emballage
emballage blister
longueur
47 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
hauteur, borne comprise
54 mm
Pièces par paquet
1
Pile lithium 7,2 volts, 5 Ah
Les Atouts de l'article:
Pile Alimentation type 2R14 - compatible gamme L3000 = centrales, sirènes et récepteur