![Hager - Pile lithium 3V / 1Ah](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/BATLI31.jpg?ts=1712351100039)
Hager - Pile lithium 3V / 1Ah
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - autre
capacité - 1200 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - sans
tension nominale - 3 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599435019697
Réf. Sonepar
05083501969
Réf. Fournisseur
BATLI31
Réf. Commerciale
Hager
désignation des dimensions
autre
capacité
1200 mAh
désignation IEC
autre
autre désignation
sans
tension nominale
3 V
largeur
21 mm
modèle
lithium
longueur
52 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
Pile lithium 3V / 1Ah
Les Atouts de l'article:
Pile Alimentation type LR03 - compatible détecteurs d'ouverture et multicontacts sepio