![Hager - Pile lithium 3,6V/2AH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/BATLI04.jpg?ts=1712351084140)
Hager - Pile lithium 3,6V/2AH
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - autre
capacité - 2400 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - sans
tension nominale - 3.6 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599435000466
Réf. Sonepar
00078500046
Réf. Fournisseur
BATLI04
Réf. Commerciale
Hager
désignation des dimensions
autre
capacité
2400 mAh
désignation IEC
autre
autre désignation
sans
tension nominale
3.6 V
largeur
16 mm
modèle
lithium
emballage
emballage blister
longueur
50 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
hauteur, borne comprise
101.5 mm
Pièces par paquet
1
Pile lithium 3,6V/2AH
Les Atouts de l'article:
Pile Alimentation type R6 - compatible gamme L3000 = claviers + détecteurs de mouvement + détecteur audosonique + sondes techniques ST