Hager - Pièce accrochage DABA 50x80
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - autre
qualité du matériau - autre
matériau - autre
couleur - aluminium
numéro RAL - 9006
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740825320
Réf. Sonepar
05083082532
Réf. Fournisseur
DABA50160109006
Réf. Commerciale
Hager
traitement de la surface
autre
qualité du matériau
autre
matériau
autre
couleur
aluminium
numéro RAL
9006
acier inoxydable, décapé
Non
Pièce accrochage DABA 50x80
Les Atouts de l'article:
Unique sur le marché, le système de chemin de câbles design permet d'alimenter les postes de travail en distribution sous-plafond. Il peut également supporter les éclairages et alimenter les colonnes mobiles.