![Hager - Passage de mur p CLM75125 p 75mm h 125mm IK08-IK10 PVC RAL 9010 blanc paloma](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/CLM7512561.jpg?ts=1712351088742)
Hager - Passage de mur p CLM75125 p 75mm h 125mm IK08-IK10 PVC RAL 9010 blanc paloma
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
type d'accessoire/pièce détachée - chaperon
matériau - plastique
largeur de goulotte - 125 mm
profondeur de goulotte - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4012740211499
Réf. Sonepar
00011021149
Réf. Fournisseur
CLM7512561
Réf. Commerciale
Hager
couleur
blanc
type d'accessoire/pièce détachée
chaperon
matériau
plastique
largeur de goulotte
125 mm
profondeur de goulotte
75 mm
adapté aux espaces extérieurs
Oui
numéro RAL
9010
Passage de mur p CLM75125 p 75mm h 125mm IK08-IK10 PVC RAL 9010 blanc paloma
Les Atouts de l'article:
Idéal pour la climatisation et les pompes à chaleur, le système de goulottes de distribution CLM permet de faire cheminer vos liaisons cuivre et vos tuyaux de condensats en intérieur ou en extérieur.