Hager - Parafoudre T2 2P auto-protégé 15KA voy
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2
tension nominale AC - 240 V
niveau de protection - 1.5 kV
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
schéma de liaison - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250615512376
Réf. Sonepar
05083551237
Réf. Fournisseur
SPB715D
Réf. Commerciale
Hager
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
2
tension nominale AC
240 V
niveau de protection
1.5 kV
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
schéma de liaison
Non
Schéma de liaison IT
Non
schéma de liaison TN
Oui
schéma de liaison N-C
Non
schéma de liaison TN-C-S
Non
schéma de liaison TN-S
Oui
schéma de liaison TT
Oui
autre schéma de liaison
Non
tension max de régime permanent
275 V
tension PV max.
0 V
niveau de protection L-N
1.5 kV
niveau de protection N-PE
1.5 kV
fusible auxiliaire intégré
Oui
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
10 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
6 mm²
avec contact de signalisation à distance
Oui
signalisation au niveau de l'appareil
optique
indice de protection (IP)
IP20
Parafoudre T2 2P auto-protégé 15KA voy