![Hager - Parafoudre 4P T2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA telesignalisation](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/SPB440R.jpg?ts=1712351164031)
Hager - Parafoudre 4P T2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA telesignalisation
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 415 V
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4
niveau de protection - 1.35 kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250615515599
Réf. Sonepar
05083551559
Réf. Fournisseur
SPB440R
Réf. Commerciale
Hager
courant de décharge nominal (8/20)
20 kA
tension nominale AC
415 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
niveau de protection
1.35 kV
tension max de régime permanent
275 V
taille (DIN)
4 TE
avec contact de signalisation à distance
Oui
classe d'essai type 2
Oui
niveau de protection L-N
1.35 kV
signalisation au niveau de l'appareil
optique
indice de protection (IP)
IP20
tension PV max.
0 V
niveau de protection N-PE
1.5 kV
fusible auxiliaire intégré
Non
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
25 mm²
schéma de liaison
Non
Schéma de liaison IT
Non
schéma de liaison TN
Non
schéma de liaison N-C
Non
schéma de liaison TN-S
Oui
schéma de liaison TT
Oui
autre schéma de liaison
Non
schéma de liaison TN-C-S
Non
courant de choc de décharge max. (8/20)
40 kA
résistance de court-circuit (Isccr)
25 kA
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)
125 A
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible)
80 A
protection intégrée contre les courts-circuits
Non
sans courant de fuite
Non
Parafoudre 4P T2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA telesignalisation