Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Hager - Pack carillon radio gigogne 230V 10 mélodies+flash (BP sonnette + récept + alim)

Hager - Pack carillon radio gigogne 230V 10 mélodies+flash (BP sonnette + récept + alim)

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 1000 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3542220536237

Réf. Sonepar

00063053623

Réf. Fournisseur

53623

Réf. Commerciale

Hager

largeur

0 mm

hauteur

1000 mm

profondeur

0 mm

Pack carillon radio gigogne 230V 10 mélodies+flash (BP sonnette + récept + alim)

Les Atouts de l'article:

Solution idéale en rénovation avec la pose sans fil ne nécessitant pas de travaux. Portée radio en champ libre de 200m entre le BP sonnette à pile et le récepteur carillon gigogne 230V 10 mélodies + flash lumineux. Alimentation fournie