![Hager - Pack alarme connecté dissuasion](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/PACK_HAGER_RLP002F.jpg?ts=1712351179981)
Hager - Pack alarme connecté dissuasion
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de fonctionnement - 4.5 V
nombre de groupes de signalisation - 0
nombre de groupes de sabotage - 0
nombre de groupes d'assaut - 0
appeleur automatique intégré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599430039706
Réf. Sonepar
05083003970
Réf. Fournisseur
RLP002F
Réf. Commerciale
Hager
tension de fonctionnement
4.5 V
nombre de groupes de signalisation
0
nombre de groupes de sabotage
0
nombre de groupes d'assaut
0
appeleur automatique intégré
Oui
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
mémoire d'événements
Oui
convient pour un usage domotique
Non
avec alimentation électrique
Non
liaison radio
Oui
alimentation de secours intégrée
Non
interface externe
Non
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
1
nombre de sorties pour générateur de signal optique
0
largeur
170 mm
hauteur
265 mm
profondeur
58 mm
Pack connecté dissuasion