Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Hager - Pack alarme connecté

Hager - Pack alarme connecté

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de fonctionnement - 4.5 V

  • nombre de groupes de signalisation - 0

  • nombre de groupes de sabotage - 0

  • nombre de groupes d'assaut - 0

  • appeleur automatique intégré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599430039690

Réf. Sonepar

05083003969

Réf. Fournisseur

RLP001F

Réf. Commerciale

Hager

tension de fonctionnement

4.5 V

nombre de groupes de signalisation

0

nombre de groupes de sabotage

0

nombre de groupes d'assaut

0

appeleur automatique intégré

Oui

compatible IFTTT

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

mémoire d'événements

Oui

convient pour un usage domotique

Non

avec alimentation électrique

Non

liaison radio

Oui

alimentation de secours intégrée

Non

interface externe

Non

nombre de sorties pour générateur de signal acoustique

1

nombre de sorties pour générateur de signal optique

0

largeur

170 mm

hauteur

265 mm

profondeur

58 mm

Pack connecté