![Hager - Obturateur en bande pour coffrets vector IP55 12 modules RAL 7035 gris clair](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/VZ415.jpg?ts=1712351180046)
Hager - Obturateur en bande pour coffrets vector IP55 12 modules RAL 7035 gris clair
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur - 219 mm
hauteur - 54 mm
matériau - plastique
largeur en nombre de modules - 12
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250616664159
Réf. Sonepar
00010666415
Réf. Fournisseur
VZ415
Réf. Commerciale
Hager
couleur
gris
largeur
219 mm
hauteur
54 mm
matériau
plastique
largeur en nombre de modules
12
numéro RAL
7035
traitement de la surface
laqué / peint
Obturateur en bande pour coffrets vector IP55 12 modules RAL 7035 gris clair