![Hager - Obturateur en bande 18 modules](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/JP015.jpg?ts=1712351147741)
Hager - Obturateur en bande 18 modules
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
hauteur - 63 mm
matériau - plastique
largeur en nombre de modules - 0
numéro RAL - 9010
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250613560157
Réf. Sonepar
00010356015
Réf. Fournisseur
JP015
Réf. Commerciale
Hager
couleur
blanc
hauteur
63 mm
matériau
plastique
largeur en nombre de modules
0
numéro RAL
9010
traitement de la surface
laqué / peint
Obturateur en bande 18 modules
Les Atouts de l'article:
Idéal pour combler les espaces modulaires vides dans un tableau.