![Hager - Moulure ATA 16x30 Pure L=2,10m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/ATA163009016.jpg?ts=1712351131903)
Hager - Moulure ATA 16x30 Pure L=2,10m
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 16 mm
hauteur - 30 mm
traitement de la surface - non traité
matériau - plastique
Emballage et conditions
2 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4012740017008
Réf. Sonepar
05083001700
Réf. Fournisseur
ATA163009016
Réf. Commerciale
Hager
couleur
blanc
largeur
16 mm
hauteur
30 mm
traitement de la surface
non traité
matériau
plastique
type de fixation
perforation du fond
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
nombre de cloisons fixes
0
nombre de cloisons enfichables
0
avec agrafe pour tenue de câble
Oui
avec connecteur de conduit
Non
section transversale utile
420 mm²
feuille de protection
Non
indice de protection (IP)
IP40
livraison sur rouleau
Non
transparent
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
finition du couvercle
séparé
traitement antibactérien
Non
estampages
Non
qualité du matériau
PVC
longueur
2100 mm
température d'utilisation
-5...65 °C
numéro RAL
9016
sans halogène
Non
Moulure ATA 16x30 Pure L=2,10m
Les Atouts de l'article:
Moulure ATA 16x30 blanc Pure L=2,10m