Hager - Moulure ATA 12x50 Marron
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - marron
largeur - 52 mm
hauteur - 13 mm
traitement de la surface - non traité
matériau - plastique
Emballage et conditions
48 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740864862
Réf. Sonepar
00011086486
Réf. Fournisseur
ATA125008014
Réf. Commerciale
Hager
couleur
marron
largeur
52 mm
hauteur
13 mm
traitement de la surface
non traité
matériau
plastique
type de fixation
perforation du fond
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
nombre de cloisons fixes
0
nombre de cloisons enfichables
0
avec agrafe pour tenue de câble
Oui
avec connecteur de conduit
Non
section transversale utile
550 mm²
feuille de protection
Non
indice de protection (IP)
IP40
livraison sur rouleau
Non
transparent
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
finition du couvercle
séparé
traitement antibactérien
Non
estampages
Non
qualité du matériau
PVC
longueur
2000 mm
température d'utilisation
-5...65 °C
numéro RAL
8014
sans halogène
Non
Moulure ATA 12x50 Marron