![Hager - L 1912 Module boitier 12F poteau France anodisé naturel](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/hager.jpg?ts=1704841579574)
Hager - L 1912 Module boitier 12F poteau France anodisé naturel
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
modèle - vide
traitement de la surface - anodisé/oxydé
champ désignation - Non
matériau du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740825313
Réf. Sonepar
00011082531
Réf. Fournisseur
L19127035
Réf. Commerciale
Hager
couleur
gris
modèle
vide
traitement de la surface
anodisé/oxydé
champ désignation
Non
matériau du boîtier/corps
autre
classe de qualité matériau boîtier/corps
PVC
sans halogène
Non
numéro RAL
7035
L 1912 Module boitier 12F poteau France anodisé naturel
Les Atouts de l'article:
Idéal pour les besoins d'alimentation des postes de travail. Vides ou équipées, les colonnes et colonnettes trouvent leur place dans tous les espaces tertiaires alimentés par le sol ou le faux-plafond.