Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Hager - L 1910 Module boitier 10F poteau France anodisé naturel

Hager - L 1910 Module boitier 10F poteau France anodisé naturel

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • modèle - vide

  • traitement de la surface - anodisé/oxydé

  • champ désignation - Non

  • matériau du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740825290

Réf. Sonepar

00011082529

Réf. Fournisseur

L19107035

Réf. Commerciale

Hager

couleur

gris

modèle

vide

traitement de la surface

anodisé/oxydé

champ désignation

Non

matériau du boîtier/corps

autre

classe de qualité matériau boîtier/corps

PVC

sans halogène

Non

numéro RAL

7035

L 1910 Module boitier 10F poteau France anodisé naturel

Les Atouts de l'article:

Idéal pour les besoins d'alimentation des postes de travail. Vides ou équipées, les colonnes et colonnettes trouvent leur place dans tous les espaces tertiaires alimentés par le sol ou le faux-plafond.