Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Hager - L 1902 Poteau France 3,00-3,30m anodisé naturel

Hager - L 1902 Poteau France 3,00-3,30m anodisé naturel

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 0 mm

  • hauteur de colonne - 3000...3300 mm

  • couleur de la colonne - aluminium

  • forme de colonne - rond

  • surface de la colonne - anodisé/oxydé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740825122

Réf. Sonepar

00011082512

Réf. Fournisseur

L1902ELN

Réf. Commerciale

Hager

largeur de la partie supérieure

0 mm

hauteur de colonne

3000...3300 mm

couleur de la colonne

aluminium

forme de colonne

rond

surface de la colonne

anodisé/oxydé

couleur de la partie supérieure

aluminium

compensation de hauteur

3000 mm

surface de la partie supérieure

non traité

numéro RAL de la colonne

0

numéro RAL de la partie supérieure

0

matériau de la colonne d'installation sans halogène

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène

Oui

qualité du matériau de la colonne d'installation

autre

qualité du matériau de la partie supérieure

autre

adapté à un montage au plafond

Oui

montage au sol

Non

matériau de la colonne d'installation

aluminium

matériau de la partie supérieure

autre

profil continu

Oui

mobile

Non

modèle

d’un seul côté

entrée de câble

au-dessus/en dessous

ajustable

Oui

type de fixation

serrer

nombre de parties supérieures utilisables

0

nombre de cloisons

1

L 1902 Poteau France 3,00-3,30m anodisé naturel

Les Atouts de l'article:

Idéal pour les besoins d'alimentation des postes de travail. Vides ou équipées, les colonnes et colonnettes trouvent leur place dans tous les espaces tertiaires alimentés par le sol ou le faux-plafond.