![Hager - L 1900 Poteau France 700 MM anodisé naturel](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/L1900ELN.jpg?ts=1712351181938)
Hager - L 1900 Poteau France 700 MM anodisé naturel
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 0 mm
hauteur de colonne - 700...700 mm
couleur de la colonne - aluminium
forme de colonne - rond
surface de la colonne - anodisé/oxydé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740825108
Réf. Sonepar
00011082510
Réf. Fournisseur
L1900ELN
Réf. Commerciale
Hager
largeur de la partie supérieure
0 mm
hauteur de colonne
700...700 mm
couleur de la colonne
aluminium
forme de colonne
rond
surface de la colonne
anodisé/oxydé
couleur de la partie supérieure
aluminium
compensation de hauteur
700 mm
surface de la partie supérieure
non traité
numéro RAL de la colonne
0
numéro RAL de la partie supérieure
0
matériau de la colonne d'installation sans halogène
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène
Oui
qualité du matériau de la colonne d'installation
autre
qualité du matériau de la partie supérieure
autre
adapté à un montage au plafond
Non
montage au sol
Oui
matériau de la colonne d'installation
aluminium
matériau de la partie supérieure
autre
profil continu
Oui
mobile
Non
modèle
d’un seul côté
entrée de câble
au-dessus/en dessous
ajustable
Non
type de fixation
visser
nombre de parties supérieures utilisables
0
nombre de cloisons
1
L 1900 Poteau France 700 MM anodisé naturel
Les Atouts de l'article:
Idéal pour les besoins d'alimentation des postes de travail. Vides ou équipées, les colonnes et colonnettes trouvent leur place dans tous les espaces tertiaires alimentés par le sol ou le faux-plafond.