![Hager - Kit va et vient variateur toutes charges KNX radio kallysta](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/TRK151K.jpg?ts=1714082959850)
Hager - Kit va et vient variateur toutes charges KNX radio kallysta
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250617574228
Réf. Sonepar
05083757422
Réf. Fournisseur
TRK151K
Réf. Commerciale
Hager
modèle
autre
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
encastré
couleur
blanc
système de bus LON
Non
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
finition de la surface
mat
système de bus KNX-radio
Oui
radio bidirectionnelle
Oui
système de bus radio
Non
couplage au bus inclus
Oui
Kit va et vient variateur toutes charges KNX radio kallysta
Les Atouts de l'article:
Kit kallysta va et vient variateur toute charge, pré-configuré (LED variable hors CFL)..Racc. 2 fils sans neutre avec apprentissage auto. de la charge. Pour une mise en œuvre rapide et intuitive.