![Hager - Kit panneaux de tête et de base quadro4 p 260mm h73mm l 620mm IP43 IK08](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/FC415.jpg?ts=1712351154932)
Hager - Kit panneaux de tête et de base quadro4 p 260mm h73mm l 620mm IP43 IK08
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 620 mm
hauteur - 73 mm
profondeur - 260 mm
adapté à un montage extérieur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250612534265
Réf. Sonepar
00010253426
Réf. Fournisseur
FC426
Réf. Commerciale
Hager
couleur
blanc
largeur
620 mm
hauteur
73 mm
profondeur
260 mm
adapté à un montage extérieur
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
adapté aux plaques de toit
Oui
adapté aux plaques de sol
Non
numéro RAL
9010
avec entrée de câble
Oui
adapté à la largeur de boîtier
620 mm
adapté à la profondeur de boîtier
270 mm
avec désaération
Non
matériau
autre
Kit panneaux de tête et de base quadro4 p 260mm h73mm l 620mm IP43 IK08