![Hager - Kit isolant boîtier moulé sans diff déconnectable cde std & rotative h1000](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/UC350HR.jpg?ts=1712351140927)
Hager - Kit isolant boîtier moulé sans diff déconnectable cde std & rotative h1000
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 600 mm
nombre de rails DIN - 0
possibilité de montage en saillie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250616110540
Réf. Sonepar
05083611054
Réf. Fournisseur
UC350HR
Réf. Commerciale
Hager
largeur
600 mm
hauteur
600 mm
nombre de rails DIN
0
possibilité de montage en saillie
Oui
Kit isolant boîtier moulé sans diff déconnectable cde std & rotative h1000