fin de vie
Hager - Kit d'équipement isolant pour BM sans dif h250 l250 h300 vertical

Hager - Kit d'équipement isolant pour BM sans dif h250 l250 h300 vertical

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 350 mm

  • hauteur - 300 mm

  • profondeur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250616133051

Réf. Sonepar

00010613305

Réf. Fournisseur

UC320H

Réf. Commerciale

Hager

largeur

350 mm

hauteur

300 mm

profondeur

200 mm

Kit d'équipement isolant pour BM sans dif h250 l250 h300 vertical