Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Hager - Kit d'équipement isolant pour BM avec dif h250 l250 h400 vertical

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 350 mm

  • hauteur - 400 mm

  • profondeur - 200 mm

  • possibilité de montage en saillie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250616133082

Réf. Sonepar

00010613308

Réf. Fournisseur

UC330H

Réf. Commerciale

Hager

largeur

350 mm

hauteur

400 mm

profondeur

200 mm

possibilité de montage en saillie

Oui

Kit d'équipement isolant pour BM avec dif h250 l250 h400 vertical