Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Hager - Kit d'équipement isolant pour 2 BM avec-sans dif h250 l500 h200 horizontal

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 100 mm

  • possibilité de montage en saillie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250616136281

Réf. Sonepar

00010613628

Réf. Fournisseur

UC427HL

Réf. Commerciale

Hager

largeur

600 mm

hauteur

200 mm

profondeur

100 mm

possibilité de montage en saillie

Oui

Kit d'équipement isolant pour 2 BM avec-sans dif h250 l500 h200 horizontal