![Hager - kit d'équipement isolant pour commutateur motorisé hib-hic 125-400a h300 l600](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/UC317S.jpg?ts=1712351152388)
Hager - kit d'équipement isolant pour commutateur motorisé hib-hic 125-400a h300 l600
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 300 mm
profondeur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250616110311
Réf. Sonepar
05083611031
Réf. Fournisseur
UC317S
Réf. Commerciale
Hager
largeur
600 mm
hauteur
300 mm
profondeur
200 mm
kit d'équipement isolant pour commutateur motorisé hib-hic 125-400a h300 l600