fin de vie

Hager - Kit d'équipement isolant pour 2 BM sans dif h250 l500 h300 vertical

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 300 mm

  • profondeur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250616133068

Réf. Sonepar

00010613306

Réf. Fournisseur

UC321H

Réf. Commerciale

Hager

largeur

600 mm

hauteur

300 mm

profondeur

100 mm

Kit d'équipement isolant pour 2 BM sans dif h250 l500 h300 vertical