![Hager - Kit commutateur motorisé HIB-HIC 125-630A H300 L800](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/hager.jpg?ts=1704849954246)
Hager - Kit commutateur motorisé HIB-HIC 125-630A H300 L800
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 800 mm
hauteur - 300 mm
profondeur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250616110342
Réf. Sonepar
05083611034
Réf. Fournisseur
UC322S
Réf. Commerciale
Hager
largeur
800 mm
hauteur
300 mm
profondeur
200 mm
Kit commutateur motoriséHIB-HIC 125 à 630A h300Xl800