Hager - Kit commut moto HIB-HIC 125-630A 300X600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 300 mm
profondeur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250616110335
Réf. Sonepar
05083611033
Réf. Fournisseur
UC321S
Réf. Commerciale
Hager
largeur
600 mm
hauteur
300 mm
profondeur
200 mm
Kit commut moto HIB-HIC 125-630A 300X600