Hager - Kit commut. manu. HI630A 300X600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 300 mm
profondeur - 200 mm
possibilité de montage en saillie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250616112612
Réf. Sonepar
05083611261
Réf. Fournisseur
UC335S
Réf. Commerciale
Hager
largeur
600 mm
hauteur
300 mm
profondeur
200 mm
possibilité de montage en saillie
Oui
Kit commut. manu. HI630A 300X600
Les Atouts de l'article:
Kit de montage pour la gamme quadro