fin de vie
Hager - Kallysta Prise TV directe

Hager - Kallysta Prise TV directe

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise terminale

  • mode de pose - encastré

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 1 dB

  • nombre de sorties - 1

  • nombre de modules (construction modulaire) - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617062503

Réf. Sonepar

00010706250

Réf. Fournisseur

WK250

Réf. Commerciale

Hager

modèle

prise terminale

mode de pose

encastré

atténuation de raccordement à 860 MHz

1 dB

nombre de sorties

1

nombre de modules (construction modulaire)

2

couvercle

plaque totale

atténuation de raccordement à 2 150 MHz

1 dB

compatible au modem par câble

Oui

compatible à une alimentation à distance

Oui

fréquence

4...862 MHz

type de fixation

fixation à griffes

couleur

gris

numéro RAL (équivalent)

7047

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

mat

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK03

largeur d'appareil

73 mm

hauteur d'appareil

75 mm

Kallysta Prise TV directe