Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Hager - Kallysta poussoir KNX filaire 6 entrées

Hager - Kallysta poussoir KNX filaire 6 entrées

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • couleur - gris

  • traitement de la surface - non traité

  • nombre de touches - 6

  • nombre de points d'actionnement - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617093064

Réf. Sonepar

00010709306

Réf. Fournisseur

WKT306

Réf. Commerciale

Hager

mode de pose

autre

couleur

gris

traitement de la surface

non traité

nombre de touches

6

nombre de points d'actionnement

6

système de bus KNX-radio

Non

radio bidirectionnelle

Oui

autres systèmes de bus

sans

système de bus LON

Non

avec protection contre le vol/démontage

Non

numéro RAL (équivalent)

7047

avec champ d'inscription

Oui

indice de protection (IP)

IP20

avec affichage LED

Non

transparent

Non

avec affichage

Non

avec capteur infrarouge

Non

avec thermostat d'ambiance

Non

système de bus KNX

Oui

système de bus radio

Non

système de bus Powernet

Non

couplage au bus inclus

Oui

matériau

plastique

Kallysta poussoir KNX filaire 6 entrées

Les Atouts de l'article:

Association naturelle de la technologie et de l'esthétique, kallysta tebis est le prolongement de votre installation domotique KNX. Kallysta tebis offre une grande richesse fonctionnelle sur la surface d'un poste standard.