Hager - Kallysta poussoir KNX filaire 2 entrées
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
couleur - gris
traitement de la surface - non traité
nombre de touches - 2
nombre de points d'actionnement - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250617093026
Réf. Sonepar
00010709302
Réf. Fournisseur
WKT302
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
autre
couleur
gris
traitement de la surface
non traité
nombre de touches
2
nombre de points d'actionnement
2
système de bus KNX-radio
Non
radio bidirectionnelle
Oui
autres systèmes de bus
sans
système de bus LON
Non
avec protection contre le vol/démontage
Non
numéro RAL (équivalent)
7047
avec champ d'inscription
Oui
indice de protection (IP)
IP20
avec affichage LED
Non
transparent
Non
avec affichage
Non
avec capteur infrarouge
Non
avec thermostat d'ambiance
Non
système de bus KNX
Oui
système de bus radio
Non
système de bus Powernet
Non
couplage au bus inclus
Oui
matériau
plastique
Kallysta poussoir KNX filaire 2 entrées
Les Atouts de l'article:
Association naturelle de la technologie et de l'esthétique, kallysta tebis est le prolongement de votre installation domotique KNX. Kallysta tebis offre une grande richesse fonctionnelle sur la surface d'un poste standard.