Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Hager - Kallysta enjoliveur pour prise RJ45 ou HP mono coloris Titane

Hager - Kallysta enjoliveur pour prise RJ45 ou HP mono coloris Titane

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • numéro RAL (équivalent) - 9006

  • avec lentille/symbole interchangeable - Non

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP20

  • largeur - 59 mm

  • hauteur - 8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617075121

Réf. Sonepar

00010707512

Réf. Fournisseur

WK751T

Réf. Commerciale

Hager

numéro RAL (équivalent)

9006

avec lentille/symbole interchangeable

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

largeur

59 mm

hauteur

8 mm

profondeur

8 mm

Kallysta enjoliveur pour prise RJ45 ou HP mono coloris Titane

Les Atouts de l'article:

La solution déco pour vos projets. La collection kallysta offre, avec un seul et même mécanisme, un large choix : 3 designs, 43 plaques couleurs et matières pour répondre à l'ensemble des projets, y compris en domotique.