![Hager - Joint de fond et couvercle Blanc Paloma](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/ATA205079010.jpg?ts=1714082916631)
Hager - Joint de fond et couvercle Blanc Paloma
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 20 mm
numéro RAL - 9010
couleur - blanc
modèle - extérieur
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740865210
Réf. Sonepar
00011086521
Réf. Fournisseur
ATA205079010
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
20 mm
numéro RAL
9010
couleur
blanc
modèle
extérieur
matériau
plastique
avec compensation de potentiel
Non
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
autre
Joint de fond et couvercle Blanc Paloma
Les Atouts de l'article:
Joint de fond et couvercle blanc paloma