![Hager - Joint de fond et couvercle Blanc Paloma](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/ATA163079010.jpg?ts=1714082896821)
Hager - Joint de fond et couvercle Blanc Paloma
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 16 mm
numéro RAL - 9010
matériau - plastique
couleur - blanc
modèle - extérieur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740865043
Réf. Sonepar
00011086504
Réf. Fournisseur
ATA163079010
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
16 mm
numéro RAL
9010
matériau
plastique
couleur
blanc
modèle
extérieur
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK01
indice de protection (IP)
IP20
avec compensation de potentiel
Non
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
autre
Joint de fond et couvercle Blanc Paloma
Les Atouts de l'article:
Joint de fond et couvercle blanc paloma