![Hager - Jeu 2 conducteurs 16 mm² bleu + noir, longueur 450 mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/KC416.jpg?ts=1712351073845)
Hager - Jeu 2 conducteurs 16 mm² bleu + noir, longueur 450 mm
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 16 mm²
nombre de pôles - 2
longueur - 450 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250613730192
Réf. Sonepar
00010373019
Réf. Fournisseur
KC416
Réf. Commerciale
Hager
section nominale
16 mm²
nombre de pôles
2
longueur
450 mm
Jeu 2 conducteurs 16 mm² bleu + noir, longueur 450 mm
Les Atouts de l'article:
Des conducteurs souples spécialement concus pour le raccordement de barres d'alimentation des interrupteurs différentiels