![Hager - Interrupteur modulaire 2 pôles 40A](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/SBN240.jpg?ts=1712351119980)
Hager - Interrupteur modulaire 2 pôles 40A
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
fonction de commutation - interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250615510174
Réf. Sonepar
05083551017
Réf. Fournisseur
SBN240
Réf. Commerciale
Hager
calibre/courant nominal assigné (In)
40 A
fonction de commutation
interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
avec voyant indicateur
Non
profondeur d'encastrement
68 mm
type de tension
AC
tension assignée (Ue)
400 V
puissance de la lampe max.
0 W
nombre de pôles
2
source lumineuse
LED
résistance de court-circuit (Icw)
0.6 kA
pouvoir de coupure nominal
0.846 kA
largeur en nombre de modules
2
couleur de la calotte
autre
tension assignée min.
400 V
indice de protection (IP)
IP20
Interrupteur modulaire 2 pôles 40A