![Hager - Interrupteur a clefs gallery 3 positions extraction en position 0 pure](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/WXF617B.jpg?ts=1712351167021)
Hager - Interrupteur a clefs gallery 3 positions extraction en position 0 pure
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - autre
nombre de bascules d'actionnement - 0
type de commande - clé
couleur - blanc
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250617198790
Réf. Sonepar
05083719879
Réf. Fournisseur
WXF617B
Réf. Commerciale
Hager
type de commutation
autre
nombre de bascules d'actionnement
0
type de commande
clé
couleur
blanc
mode de pose
encastré
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
tension nominale
250 V
avec cadre/support de montage
Non
type de connexion
borne à vis
voyant
non
traitement de la surface
non traité
profondeur d'encastrement
34 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
1.2 A
Contact de report
Non
qualité du matériau
autre
type d'éclairage
autre
matériau
plastique
type de fixation
à clipser
numéro RAL (équivalent)
9016
courant de commutation pour lampes fluorescentes
1.2 AX
interrupteur à bouton-poussoir
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
Interrupteur de machine à laver
Non
finition de la surface
brillant
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
51.3 mm
zone de texte/surface d'inscription
non
fonction d'éclairage
autre
nombre de modules (construction modulaire)
2
compatible IFTTT
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
34 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
traitement antibactérien
Non
Interrupteur a clefs gallery 3 positions extraction en position 0 pure